規格15X95XT1.2部品名称クランプ図解NoSSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.24、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.24、SSA-F1010 走行クラッチ及びブレーキ部品_No.26、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.24、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.24、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.24、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.24、SSA-α610C トランスミッション部品_No.24内容量1個