ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット

ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット - VOLTCOOL

専用バッテリーとペルチェがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ。(ファンは付属されていません。別売りの対応ファンを取り付けてご使用ください。)
【ウェア(GL-4021)】
衿元に冷却装置ペルチェデバイスを装着可能
ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
両脇ポケット付き
ペットボトルも入る脇マルチポケット付き
脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
【ペルチェデバイス(GP-834)】
電源ONから10秒で冷却、その効果は最大-20℃!(※メーカー計測基準)
電源ボタンで3段階(強・中・.弱)の切替が可能
【モバイルバッテリー(GB-832)】
ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています
安心のPSEマーク認証済
スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能
ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。

用途
DIY
現場作業全般
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1セット
注意
※ウェア+バッテリー+ファン+ペルチェデバイスのセット。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63501544G244521ネイビーXS1084353
12,690
取扱い終了
63501560G244521ネイビーS1124555
12,690
取扱い終了
63501569G244521ネイビーM1164757
12,690
取扱い終了
63501578G244521ネイビーL1204959
12,690
取扱い終了
63501587G244521ネイビーXL1265260
12,690
取扱い終了
63501596G244521ネイビーXXL1345561
12,690
取扱い終了
63501605G244521ネイビー3XL1445861
12,690
取扱い終了
63501614G244521ネイビー4XL1546160
12,690
取扱い終了
63501630G244521ブラックXS1084353
12,690
取扱い終了
63501639G244521ブラックS1124555
12,690
取扱い終了
63501648G244521ブラックM1164757
12,690
取扱い終了
63501657G244521ブラックL1204959
12,690
取扱い終了
63501666G244521ブラックXL1265260
12,690
取扱い終了
63501675G244521ブラックXXL1345561
12,690
取扱い終了
63501684G244521ブラック3XL1445861
12,690
取扱い終了
63501700G244521ブラック4XL1546160
12,690
取扱い終了
63501709G244521モクグレーXS1084353
12,690
取扱い終了
63501718G244521モクグレーS1124555
12,690
取扱い終了
63501727G244521モクグレーM1164757
12,690
取扱い終了
63501736G244521モクグレーL1204959
12,690
取扱い終了
63501745G244521モクグレーXL1265260
12,690
取扱い終了
63501754G244521モクグレーXXL1345561
12,690
取扱い終了
63501770G244521モクグレー3XL1445861
12,690
取扱い終了
63501779G244521モクグレー4XL1546160
12,690
取扱い終了
63501788G244521グレーカモXS1084353
12,690
取扱い終了
63501797G244521グレーカモS1124555
12,690
取扱い終了
63501806G244521グレーカモM1164757
12,690
取扱い終了
63501815G244521グレーカモL1204959
12,690
取扱い終了
63501824G244521グレーカモXL1265260
12,690
取扱い終了
63501840G244521グレーカモXXL1345561
12,690
取扱い終了
63501849G244521グレーカモ3XL1445861
12,690
取扱い終了
63501858G244521グレーカモ4XL1546160
12,690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする