曜日別特売

リオ ダイニングテーブル

リオ ダイニングテーブル - タカショーリオ ダイニングテーブル - タカショーリオ ダイニングテーブル - タカショーリオ ダイニングテーブル - タカショーリオ ダイニングテーブル - タカショーリオ ダイニングテーブル - タカショーリオ ダイニングテーブル - タカショーリオ ダイニングテーブル - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの人気テーブル。シンプルで無駄のないデザインはどんなチェアーとも相性◎。天板はPP製で、食事や雨などで汚れてもさっと水拭きでき、お手入れも簡単。またスリットから水がぬけ、速乾性にも優れます。最大8人掛けに天板の延長が可能な仕様で、ホームパーティや大人数での食事にもぴったりです。

仕様●パラソル穴なし●天板延長可材質天板:ポリプロピレン/脚:アルミニウム質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400(2100)×850×760内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583688NAR-T13DGダークグレー
169,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63583697NAR-T13Tトープ
169,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする