曜日別特売

イタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー

イタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ファーロ ハイチェアー - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのハイチェアー。モダンなデザインはカウンターやハイテーブルに合わせるだけで、一気にお洒落なカフェ空間に。屋外でも使えるめずらしいハイチェアーです。全面水洗い可能なFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製で、お手入れも簡単。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×510×970寸法SH(mm)730スタッキング重ね置き可:4脚まで内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63583785NAR-HC09Gダークグレー
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583794NAR-HC09Rロッソ
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583810NAR-HC09Tトープ
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63583819NAR-HC09GRグリーン
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥10,500/税込¥11,550
離島数量1につき¥14,000/税込¥15,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする