タカショー
イタリア製 NALDI フォリオ クッション
フォリオリラックスチェアー/ロッキングチェアー専用のクッション。
座面から背もたれにかけて広い範囲を覆うので、長時間座っていても疲れずリラックス感が持続します。
材質
カバー:アクリル/クッション:ポリエステル
質量(kg)
1.4
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1265×860×70
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63584126
NAR-C16CS-IV
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400