レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)

レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業) レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)

「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。
オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。
凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。

間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 内容量1台
関連資料: 図面(0.26MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※ダクトカバー別売品。
※リモコン(RMC-08)別売品。
※同時給排タイプレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63657757 CBLRL-3R-901VFW フロストホワイト
322,800
249,800
274,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657766 CBLRL-3R-901VSI シルバーメタリック
322,800
249,800
274,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする