SUGICO(スギコ)
アルミ ノンスティック加工 平天板
コンベクションオーブン用としても最適です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:390×545×H20mm●板厚:1.5mm●底寸:360×515mm●コード番号:SA1892
アズワン品番
67-2397-53
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63934774
SJ-0191F
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください