エスコ
48.6mm パイプジョイント X継ぎ
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番
65-9319-54
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64051008
EA948TF-4
オープン
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください