曜日別特売

スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ

スクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientificスクリューバイアル(9-425)透明 ラベル付 2mL ガラス 6PSV9-1シリーズ - Thermo Fisher Scientific

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:100本入●Performance Level 3アズワン品番67-2987-68内容量1箱(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641020746PSV9-1P-
5,0004,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
175899276PSV9-1P【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,5004,498
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする