Panasonic(パナソニック)
Safety Relay Flat type 12VDC
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:533 Ω●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5472
アズワン品番
65-8065-33
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142166
ASFM0125S
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください