IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP

IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP - Texas Instruments

IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP

仕様
●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:2●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V、1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.25V @ 1A、-●電流 - 出力:1A、2A●電流 - 静止(Iq):250μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:65dB(1kHz)、60dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド、リセット、シーケンシング●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:24-HTSSOP
アズワン品番
67-0410-99
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153716TPS70351PWP
¥1,640
¥1,598
¥1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする