ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:15●コネクタB:R 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3291
- アズワン品番
- 65-7971-28
- 内容量
- 1袋(5個)
ホース の新着商品
カテゴリ














![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)




