TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 24V dc SPDT SPNO 基板実装タイプ
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:30A●コイル抵抗:640 Ω●コイル電力:900mW●シリーズ:T9G●コード番号:237-3891
アズワン品番
65-8054-94
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64169448
1558666-7
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください