曜日別特売

ブスバー Alpha 8GK

ブスバー Alpha 8GK - SIEMENS

Siemens カバープレートにはバスバーが使用されています。カットアウト付きの適応型ユニットです。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 85 g です

仕様●範囲:Alpha●シリーズ:8GK●併用可能製品:SR60 バスバーシステム●コード番号:203-3353アズワン品番65-8084-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641894258GK4801-2KK23
48,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする