ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1322
- アズワン品番
- 65-8025-03
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ

























