Push-in fitting 6mm x R1/8in. straight 1袋 10個入
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
- 仕様
- ●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●ネジ接続:R 1/8 オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9173
- アズワン品番
- 65-7891-74
- 内容量
- 1袋(10個)
ブレードホース の新着商品
カテゴリ


















