東海キャスター
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状
自在車S
許容荷重(kg)
120
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
エラストマー
軸長(mm)
19
ねじ径
W3/8×16山
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
84.5
車輪幅W(mm)
64
偏芯C(mm)
20
許容荷重(daN)
118.0
アズワン品番
65-8731-05
車輪径D(Φmm)
750
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64324900
TEA75N3SL-19
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください