空圧継手メンテナンスキット
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 6 mm 及び 8 mm
- 仕様
- ●キット内容:6 mm / 8 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9270
- アズワン品番
- 65-7888-50
- 内容量
- 1個
ホース の新着商品
カテゴリ














![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)

![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)




