PFITC 8-4MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
- 仕様
- ●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:220-3477
- アズワン品番
- 65-7975-39
- 内容量
- 1袋(10個)
ホース の新着商品
カテゴリ










![水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74056719-240621-02.jpg)