Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
適合ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078308
23050.0430
849-8705
12
35
56
M30
¥
3,678
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
30日以内出荷
返品不可
64078317
23050
849-8706
15
42
68
M36
¥
5,599
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64078326
23050
849-8707
18
49
78
M42
¥
10,583
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください