Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
円錐シート 熱処理鋼・形状G
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様
●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117
トラスコ品番
849-8684
材質
熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)
8
内径(Φmm)
23.2
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M20
内容量
1個
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078290
23050.0220
¥
1,133
¥
999
¥
1,099
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください