Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー 焼入れ鋼
円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
座面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様
適合ボルト呼び径:56
トラスコ品番
849-8655
材質
焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)
23
内径(Φmm)
58
外径(Φmm)
103
静耐荷重(kN)
960
寸法h4(mm)
39.3
ねじ締付トルク(N・m)
9793
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M56
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078265
23050
¥
9,431
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください