Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
座面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様
適合ボルト呼び径:42
トラスコ品番
849-8696
材質
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
高さ(mm)
17
内径(Φmm)
43
外径(Φmm)
78
寸法h4(mm)
39.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M42
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64078299
23050
¥
10,374
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください