仕様●オプションb:マニホールド共通破壊圧力供給(PD)ポート付●コネクタ仕様(供給弁・破壊弁/真空用圧力スイッチ):供給弁/破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁/破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体)●ノズル呼び径:Φ1.2●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●定格電圧(V)(供給弁・破壊弁): DC24RoHS指令(10物質対応)対応真空(V)ポートΦ6内容量1個