曜日別特売

ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット

ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット - GFORCEドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット - GFORCEドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット - GFORCEドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット - GFORCEドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット - GFORCE

軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。
全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。
100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。

充電時間(分)
約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m)セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書寸法(mm)104×134×42質量(g)80バッテリーLiPo 3.7V 450mAh内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64539206GB040
オープン
17,880
19,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする