AUTO-BI(山田辰)
空調つなぎ服-001ネイビーブルー
襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
用途
暑い作業現場に。
自動車整備・機械整備等
仕様
両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服
セット内容
服のみ
色
ネイビーブルー
混率(%)
上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35
内容量
1着
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64700669
9920-001-s
629-7606
S
118
157~162
72
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64700687
9920-001-l
610-2751
L
126
167~172
76
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64700696
9920-001-ll
629-8218
LL
130
172~177
78
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64700705
9920-001-3l
629-8182
3L
134
177~182
80
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
64700714
9920-001-4l
629-7895
4L
138
182~187
82
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64700730
9920-001-5l
629-7701
5L
142
187~192
84
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64700678
9920-001-m
629-7464
M
122
162~167
74
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください