曜日別特売

スイッチング電源

スイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセルスイッチング電源 - コーセル

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源

シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし内容量1個
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
全307種類を絞り込む
定格出力電流(A)
307種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機能
力率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65056104LHA150F-12-G320(max)12.575×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056120LHA150F-12-J4320(max)12.575×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056129LHA150F-24-G320(max)6.375×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056138LHA150F-24-J4320(max)6.375×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056147LHA150F-36-G320(max)4.275×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056156LHA150F-36-J4320(max)4.275×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056165LHA150F-48-G320(max)3.275×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056174LHA150F-48-J4320(max)3.275×27×160(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.99/0.92typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056190LHA100F-24-CY250(max)4.362×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056199LHA50F-3R3-CY140(max)850×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056208LHA50F-5-C140(max)850×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056217LHA50F-12-C140(max)4.350×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056226LHA50F-15-C140(max)3.550×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
65056235LHA50F-24-C140(max)2.150×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056244LHA50F-36-C140(max)1.450×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056260LHA50F-48-C140(max)1.150×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056269LHA50F-5-SNY280(max)850×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056278LHA50F-12-SNY280(max)4.350×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056287LHA50F-15-SNY280(max)3.550×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
65056296LHA50F-48-SNY280(max)1.150×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056339LHA100F-5-GY250(max)1562×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.83typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056348LHA100F-5-R2250(max)1562×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.83typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056357LHA100F-12-R2250(max)8.562×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056366LHA100F-15-R2250(max)6.762×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056375LHA100F-24-R2250(max)4.362×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056384LHA100F-36-R2250(max)2.862×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056400LHA100F-48-R2250(max)2.162×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056409LHA100F-24-J4Y250(max)4.362×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056445LHA30F-3R3-J4Y100(max)650×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056454LHA30F-5-J4100(max)650×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056470LHA30F-12-J4100(max)2.550×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
65056479LHA30F-15-J4100(max)250×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056488LHA30F-24-J4100(max)1.350×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056497LHA15F-5-Y60(max)350×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65056506LHA15F-12-Y60(max)1.350×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65056515LHA15F-15-Y60(max)150×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056524LHA15F-24-Y60(max)0.750×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65056540LHA15F-3R3-J4Y60(max)350×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056549LHA15F-5-J460(max)350×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056558LHA15F-12-J460(max)1.350×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056567LHA15F-15-J460(max)150×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056576LHA15F-24-J460(max)0.750×21.5×73.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056585LHA30F-3R3-Y100(max)650×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056594LHA30F-5100(max)650×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65056610LHA30F-12100(max)2.550×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65056619LHA30F-15100(max)250×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
65056628LHA30F-24100(max)1.350×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65056847LHA50F-12-SC140(max)4.350×27×112(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056856LHA100F-12-GR2Y250(max)8.562×27×155(W×H×D)リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)ACIN 100/230V:0.97/0.87typ
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
65056865LHA30F-12-SNC210(max)2.550×27×87.5(W×H×D)リモートセンシング:なし-
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする