曜日別特売

冷感ストレッチモックネック長袖シャツ

冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR冷感ストレッチモックネック長袖シャツ - GLADIATOR
(1件のレビュー)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
熱伝導に優れた繊維を使用した接触冷感素材
タテ・ヨコ伸び20%以上の伸長率がある4WAYストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
胸部にGLADIATOR立体ロゴプリント入り
動きやすいラグラン袖
大容量のカンガルーポケット
脇裏消臭テープ付き

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
混率(%)ナイロン80・ポリウレタン20機能接触冷感、ストレッチ、UVカット、消臭内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65115236G-7528グレーXS1025778
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115245G-7528グレーS1036481
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115254G-7528グレーM1096684
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115270G-7528グレーL1146886
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115279G-7528グレーXL1217288
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115288G-7528グレーXXL1297688
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
返品不可
65115297G-7528グレー3XL1377688
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115306G-7528ブラックXS1025778
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115315G-7528ブラックS1036481
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115324G-7528ブラックM1096684
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115340G-7528ブラックL1146886
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115349G-7528ブラックXL1217288
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115358G-7528ブラックXXL1297688
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
返品不可
65115367G-7528ブラック3XL1377688
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115376G-7528ライトアーミーXS1025778
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115385G-7528ライトアーミーS1036481
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115394G-7528ライトアーミーM1096684
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115410G-7528ライトアーミーL1146886
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115419G-7528ライトアーミーXL1217288
5,300
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
65115428G-7528ライトアーミーXXL1297688
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
65115437G-7528ライトアーミー3XL1377688
5,300
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: スポーツ

ゴルフラウンドに使用しました。
冷感とストレッチ機能で、非常に良かったです。
色違いも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする