ネオフレックス
VHM-22フレキ加工品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途
電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様
フレキ種:VHM
サイズ
フレキ:22
タイプ
フレキ:耐熱タイプ
長さ(m)
フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2
最小内径(Φmm)
フレキ:20.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線管サイズ
(適合)G22
材質(コネクタ)
亜鉛ダイキャスト製
内容量
1セット(2m)
注意
※片端 MAS-SG22ZW【ストレートコネクタ】ー片端 MAS-G22ZW【パイプコンビネーションコネクタ】のフレキセット フレキ長(コネクタ締付時)2.0m
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65134118
VH-22-SPZ-2000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください