曜日別特売

Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 4.5V dc 75Ω SPDT, ARS114H

Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 4.5V dc 75Ω SPDT, ARS114H - Panasonic(パナソニック)
仕様
最大動作時間:3GHz、リレータイプ:HFリレー、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz
取付方式
基板実装
接点構成
SPDT
インピーダンス
75Ω
接触抵抗(mΩ)
100
接点材質
金めっき
コイル電圧(V)
4.5/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け
挿入損失(dB)
0.5 @ 3 GHz
コイル電力(mW)
200
最大動作温度(℃)
70
ラッチ
あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211556ARS114H
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする