Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 33Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF33R0V
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
33
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1セット(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65214855
ERJ8ENF33R0V
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください