曜日別特売

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,10nF,±5%

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,10nF,±5% - Panasonic(パナソニック)
仕様
末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)
10.3
寸法(mm)
4.3×7.4×10.3
高さ(mm)
7.4
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
400dc
シリーズ
ECQE(F)
許容差
±5%
静電容量
10nF
温度特性
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
実装タイプ
スルーホール
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
7.5
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240509ECQE4103JF
オープン
¥969
¥1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする