Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 820Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD8200X
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
ERJ
定格電力(W)
0.063
抵抗(Ω)
820
許容差
±0.5%
温度係数
±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0402 (1005M)
テクノロジー
厚膜
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65241909
ERJ2RHD8200X
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください