Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUHD1E221
- 仕様
- HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
- 寸法(mm)
- 8(Dia.)×11.5
- 直径(Φmm)
- 8
- 高さ(mm)
- 11.5
- 電圧(V)
- 25dc
- 寿命
- 1000h
- 静電容量
- 220μF
- 漏れ電流(μA)
- <= 0.01 CV又は3 @ 2分値
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1袋(5個)
電解コンデンサ の新着商品
カテゴリ

















