Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFC1E470
- 仕様
- FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
- 寸法(mm)
- 5(Dia.)×11
- 直径(Φmm)
- 5
- 高さ(mm)
- 11
- 電圧(V)
- 25dc
- 寿命
- 1000h
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 47μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -55
- 内容量
- 1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ















