JST 圧着工具 SPUDコンタクト WC-PUD2
- 仕様
- JST 2.0 mm PUDシリーズ手動圧着工具. PUD 2.00 mm圧着ハウジングに圧着ソケットコンタクトを圧着する手動圧着工具です。 手動圧着工具 ; 906-0272 906-0272 : サイズ22-26 AWGコンタクトの圧着用 手動圧着工具 ; 906-0281 906-0281 : サイズ24-28 AWGコンタクトの圧着用
- タイプ
- 圧着工具
- 使用
- ハンド
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ラチェット機構
- あり
- 併用可能製品
- SPUDコンタクト
- 内容量
- 1個
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









