JST(日本圧着端子製造)
JST リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:M5 LRB-1.0T-M5
仕様
LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
21.75
シリーズ
LRB
適合電線(mm
2
)
Max1
リング外径(Φmm)
9.5
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min20
スタッド径
M5
内容量
1袋(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256898
LRB-1.0T-M5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください