JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN)
ピッチ(mm)
2
極数
13
シリーズ
PH
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
100.0 ac 、 800.0 ac
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.4
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65258657
B13B-PH-K-S (LF)(SN)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください