JST LEDコネクタハウジング LEB
- 仕様
- JST 1.8 mm電線対基板LEAコネクタ. JST LEAコネクタの1.8 mmピッチのシステムは、基板高さがわずか3 mmと低プロファイルであり、LED照明に最適です。 LEAコネクタシステムは、ハウジングとヘッダ間に、向きのある確実なロック機構を備えています。 LEAコネクタシステムのコンタクトには、ハウジングに確実に取り付られるランスが備えられています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 30 AWGの赤色UL1571ケーブルにコンタクトを圧着してお届けします。
- 種類
- 1極1.8 mm LEDコネクタハウジング
- シリーズ
- LEB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 併用可能製品
- LED照明オーディオ / ビデオコネクタアセンブリ
- 内容量
- 1袋(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









