JST コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 06P-SJN
- 仕様
- 2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタハウジング. SJNシリーズは、UL 94V-0等級で自然色(白)のボードインサイドエントリハウジングです。 SJNコンタクト及び配線済みのケーブルアセンブリについては、品番 ; 820-1208 820-1208 を参照してください。
- 長さ(mm)
- 12.4
- 幅(mm)
- 2.8
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 6
- シリーズ
- SJN
- 材質(ハウジング)
- ポリアミド
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- オス
- 併用可能製品
- SJNシリーズ圧着型コネクタ
- 実装タイプ
- PCBマウント
- 接続方向
- サイドエントリ
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









