曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1000μF,10V dc,1575-20,TLN6108M010R0055

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1000μF,10V dc,1575-20,TLN6108M010R0055 - KYOCERA AVX
仕様
TLNシリーズPulseCap. 固体電解SMTタンタルコンデンサ 高静電容量及び極めて低いESR 使用温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ (40 ℃超で電圧ディレーティング) 260 ℃で最大3回までリフロー可能
長さ(mm)
14.5
寸法(mm)
14.5×7.5×2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
7.5
電圧(V)
10dc
シリーズ
TLN
許容差
±20%
静電容量
1000μF
漏れ電流(μA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1575-20
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
55
電解質の種類
ソリッド
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65273165TLN6108M010R0055
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする