曜日別特売

KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,33μF,10V dc,3528-12,TCJT336M010R0070

KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,33μF,10V dc,3528-12,TCJT336M010R0070 - KYOCERA AVX
仕様
タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.2
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
10dc
シリーズ
TCJ
許容差
±20%
静電容量
33μF
漏れ電流(μA)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-12
テクノロジー
ポリマー
等価直列抵抗(mΩ)
70
電解質の種類
ソリッド
最大動作温度(℃)
125
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65273174TCJT336M010R0070
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする