KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 12pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A120JAT2A
- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×0.9×0.81
- 高さ(mm)
- 0.9
- 奥行(mm)
- 0.81
- 電圧(V)
- 100dc
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 12pF
- 温度特性
- NP0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)
- 内容量
- 1セット(4000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









