KYOCERA AVX MLCC 470nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YG474ZAT2A
- 仕様
- 末端仕様:SMT
- 寸法(mm)
- 1.6×0.81×0.9
- 高さ(mm)
- 0.9
- 奥行(mm)
- 0.81
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 16dc
- 許容差
- -20 %, +80 %
- 静電容量
- 470nF
- 温度特性
- Y5V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX Y5V誘電体コンデンサ. AVXのY5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)
- 内容量
- 1セット(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









