KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc SR211C104KARTR1
- 仕様
- 末端仕様:ラジアル
- 長さ(mm)
- 5.08
- 寸法(mm)
- 5.08×3.175×5.08
- 高さ(mm)
- 5.08
- 奥行(mm)
- 3.18
- 電圧(V)
- 100dc
- シリーズ
- SR
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 100nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
- 実装タイプ
- スルーホール
- 内容量
- 1セット(3000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









