曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-28,TAJC476M010RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-28,TAJC476M010RNJ - KYOCERA AVX
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
10dc
シリーズ
TAJ
許容差
±20%
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
タンタル
等価直列抵抗(Ω)
1.2
最大動作温度(℃)
125
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274669TAJC476M010RNJ
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする