KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 68μF 6.3V dc

KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 68μF 6.3V dc - KYOCERA AVX
仕様
末端仕様:表面実装
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
NOS
許容差
±20%
静電容量
68μF
誘電正接
6%
漏れ電流(μA)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
NOSシリーズ. 酸化ニオブ、低ESR SMDコンデンサ 不燃技術 静電容量許容差±20% 使用温度範囲は-55℃~+125℃
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-28
等価直列抵抗(Ω)
0.2
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274949NOSC686M006R0200
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする