曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C225KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C225KAT2A - KYOCERA AVX
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.2×2.79
高さ(mm)
2.79
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
100dc
許容差
±10%
静電容量
2.2μF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1812 (4532M)
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527496718121C225KAT2A
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする