曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 10μF 25V dc 1206 (3216M) 12063D106KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 10μF 25V dc 1206 (3216M) 12063D106KAT2A - AVX
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×2.29
高さ(mm)
2.29
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
25dc
許容差
±10%
静電容量
10μF
温度特性
X5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527505512063D106KAT2A
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする