KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,TAP105K035SCS
- 仕様
- TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
- 寸法(mm)
- 4.5(Dia.)×7
- 高さ(mm)
- 7
- 電圧(V)
- 35dc
- シリーズ
- TAP
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 1μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 等価直列抵抗(Ω)
- 8
- 電解質の種類
- ソリッド
- リード間隔(mm)
- 2.5
- 内容量
- 1袋(1000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









